Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.9375 po
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale7.3125 po
- Largeur totale5.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22217LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- CUP_NON662327117207
- Poids48.3 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons