FSAF 517

SKF
FSAF 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576911
N° MFRFSAF 517
Price$766.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576911
N° MFRFSAF 517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix766.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 517 X 2-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 53 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1217 K, 22217 EK, C2217 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576663635
  • Poids
    29.76 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif