Aperçu
Description du fabricant
SF517-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP
Spécifications
- Hauteur7
- Construction du logementFractionnement
- Longueur13
- Diamètre de l’alésage compatible2.9375 po, 3.0000 po
- Largeur5
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Largeur totale4.9375 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 53
- Num de pièce de la série de roulements compatibles1217 K, 22217 EK, C2217 EK
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Normes respectéesASTM A48 Grade 35
- Poids40 lb, 50
- SérieFSAF
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité