FSAF 517

Timken
FSAF 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576913
N° MFRFSAF 517
Prix723.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
FSAF 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576913
N° MFRFSAF 517

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix723.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 517 X 2-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.8125 po, 2.8750 po, 2.9375 po, 3.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 53
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22217K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • CUP_NON
    087796039339
  • Poids
    34 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues