Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.8750 à 11 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Longueur totale13.0000 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale7.3125 po
- Largeur de la base6-3/8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale6.3750 po
- Type de jointIndépendamment jetable dans les toilettes
- Capacité de charge dynamique radiale58500 lbf
- Capacité de charge statique radiale73500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechange22217LB
- Poids38.02 lb
- Rpm max.3250 tr/min
- CUP_NON662327117160
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller