Motion
HAY4518USAF303TT

Dodge
HAY4518USAF303TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576925
N° MFRHAY4518USAF303TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HAY4518USAF303TT

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576925
N° MFRHAY4518USAF303TT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HAY4518USAF303TT HSG ENSEMBLE 044208

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.6250 po
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Largeur totale
    6.1563 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) 34-TT-303 joints Triple-Tect
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218KC3
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    044208
  • Poids
    47.45 lb
  • Série
    USAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues