Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.2500 po, 3.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.7500 po
- Hauteur totale7.7500 po
- Largeur totale6.2500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 69
- Num de pièce de la série de roulements compatibles1218 K, 22218 EK, C2218 EK
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 po
- Largeur de la base3.8750 po
- Normes respectéesASTM A48 Grade 35
- Poids49 lb
- SérieFSAF
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons