Aperçu
Description du fabricant
PLB6855FR02 BOÎTIER P-LB6855FR-02
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.4375 po
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale15.2500 po
- Hauteur totale8.8750 po
- Largeur totale6.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22220LBKC3
- Longueur du boulon du centre au centre13.1250 po
- Largeur de la base4-1/2 po
- CUP_NON662327117559
- Poids80.85 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité