Motion
FSAF 520

SKF
FSAF 520

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576943
N° MFRFSAF 520
Prix1,177.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 520

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576943
N° MFRFSAF 520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,177.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 520 X 3-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 102 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1220 K, 22220 EK, C2220 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576663680
  • Poids
    47.41 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues