FSAF 613

SKF
FSAF 613

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576965
N° MFRFSAF 613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 613

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576965
N° MFRFSAF 613
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 613 X 2-3/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    6.5938 po
  • Largeur totale
    8.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1313 EK, 22313 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • Poids
    29.67 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues