FSAF 616

SKF
FSAF 616

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576984
N° MFRFSAF 616
Prix1,324.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 616

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00576984
N° MFRFSAF 616
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
Prix1,324.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 616 X 2-11/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    14.2500 po
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Largeur totale
    9.1875 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 44 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1316 K, 22316 EK, C2316 EK
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.6250 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576663741
  • Poids
    48.23 lb
  • Série
    FSAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues