SAFS 222
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577018
N° MFRSAFS 222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577018
N° MFRSAFS 222
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 222 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    9.6250 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22222 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.6250 po à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939018035
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif