SAFS 224

SKF
SAFS 224

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577024
N° MFRSAFS 224
Prix3,947.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 224

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577024
N° MFRSAFS 224
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
Votre prix3,947.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 224 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.5625 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.5625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A27 Grade 65-35
  • CUP_NON
    7316576670824
  • Poids
    95.92 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues