Motion
SAFS 224

Timken
SAFS 224

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577025
N° MFRSAFS 224
Prix5,095.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAFS 224

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577025
N° MFRSAFS 224
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
Prix5,095.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 224 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796038035
  • CUP_NON
    087796038035
  • Poids
    69 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues