SAFS 226

SKF
SAFS 226

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577029
N° MFRSAFS 226
Prix5,173.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 226

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577029
N° MFRSAFS 226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,173.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 226 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.3125 po
  • Largeur totale
    10.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A27 Grade 65-35
  • CUP_NON
    7316576671029
  • Poids
    129.5 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues