SAFS 228

SKF
SAFS 228

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577034
N° MFRSAFS 228
Prix6,252.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 228

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577034
N° MFRSAFS 228
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
Votre prix6,252.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 228 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Hauteur totale
    12.0313 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22228CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A27 Grade 65-35
  • CUP_NON
    7316576671036
  • Poids
    143.3 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues