SAFS 236

Timken
SAFS 236

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577054
N° MFRSAFS 236
Prix14,377.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAFS 236

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577054
N° MFRSAFS 236
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
Prix14,377.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 236 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    26.7500 po
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Largeur totale
    9.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22236 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 23.6250 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796038271
  • CUP_NON
    087796038271
  • Poids
    237 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues