SAFS 244

SKF
SAFS 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577066
N° MFRSAFS 244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577066
N° MFRSAFS 244
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 244 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    9.5625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    18.8750 po
  • Largeur totale
    12.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.7500 à 27.8750 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577021434
  • CUP_NON
    7316577021434
  • Poids
    342.71 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues