SAFS 244

Timken
SAFS 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577067
N° MFRSAFS 244
Prix25,054.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAFS 244

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577067
N° MFRSAFS 244
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
Prix25,054.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 244 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    9.5625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    19.6250 po
  • Largeur totale
    11.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244 CJ/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.7500 à 27.8750 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    087796038394
  • CUP_NON
    087796038394
  • Poids
    458 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues