Motion
SAFS 515

SKF
SAFS 515

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577111
N° MFRSAFS 515
Prix4,736.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 515

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577111
N° MFRSAFS 515
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
Prix4,736.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 37 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1317 K, 22317/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • CUP_NON
    7316576671197
  • Poids
    27.85 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif