SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Standard Locknut LLC
SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577112
N° MFRSAFS 515 X 2-7/16 HSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Standard Locknut LLC
SAFS 515 X 2-7/16 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577112
N° MFRSAFS 515 X 2-7/16 HSG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFS515-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 37
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22215/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Poids
    30 lb
  • Série
    SAF-500
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif