Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.6875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale6.8750 po
- Largeur totale4.8750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22216 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 po à 11.0000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533031477
- Poids37 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons