SFS517-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577133
N° MFRSFS517-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577133
N° MFRSFS517-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFS517-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22217 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 po à 11.0000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533031514
  • Poids
    40 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif