SAFS 518 X 3-3/16

SKF
SAFS 518 X 3-3/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577143
N° MFRSAFS 518 X 3-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 518 X 3-3/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577143
N° MFRSAFS 518 X 3-3/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 518 X 3-3/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 à 11.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576671265
  • CUP_NON
    7316576671265
  • Poids
    52.03 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues