SAFS 520 X 3-7/16

FAG (Schaeffler)
SAFS 520 X 3-7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577153
N° MFRSAFS 520 X 3-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
SAFS 520 X 3-7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577153
N° MFRSAFS 520 X 3-7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 520 X 3-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22220 ESK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 po à 13.1250 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677338907
  • Poids
    71.94 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues