Aperçu
Description du fabricant
SAFS 520 X 3-7/16 HSG
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.4375 po
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Matériau du boîtierAcier
- Longueur totale15.2500 po
- Hauteur totale8.8750 po
- Largeur totale6.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Comprend(2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 102 à triple joint
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22220/CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre13.1250 po
- CUP_NON7316576671296
- Poids64.82 lb
- SérieSAFS
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité