Motion
PKLB6863FR02

Link-Belt (RRX)
PKLB6863FR02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577170
N° MFRPKLB6863FR02
Prix7,491.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKLB6863FR02

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577170
N° MFRPKLB6863FR02
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
Prix7,491.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PKLB6863FR02 BOÎTIER PK-LB6863FR-02

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    9.7500 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    6-1/2 po
  • CUP_NON
    662327115937
  • Poids
    106.25 lb
  • Série
    PKLB
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif