SAFS 522

SKF
SAFS 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577172
N° MFRSAFS 522
Prix3,929.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577172
N° MFRSAFS 522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,929.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 522 X 3-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    9.3438 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 109 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22222/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • CUP_NON
    7316576671333
  • Poids
    82.56 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues