Aperçu
Description du fabricant
SFS522-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Longueur totale16.5000 po
- Hauteur totale9.5625 po
- Largeur totale6.3750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22222 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre12.6250 po à 14.5000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533031415
- Poids81 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité