SAFS 522 X 4

SKF
SAFS 522 X 4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577178
N° MFRSAFS 522 X 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 522 X 4

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577178
N° MFRSAFS 522 X 4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 522 X 4 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    9.3438 po
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22222 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.6250 po à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576671357
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues