SAFS 524

SKF
SAFS 524

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577184
N° MFRSAFS 524
Prix4,184.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 524

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577184
N° MFRSAFS 524
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
Votre prix4,184.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 524 X 4-3/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Hauteur totale
    10.5000 po
  • Largeur totale
    7.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 113 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • CUP_NON
    7316576671364
  • Poids
    110.23 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues