Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-7/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids160.69 lb
- Numéro CUP du fabricant662327115968
- CUP_NON662327115968
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller