SAFS 526

SKF
SAFS 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577194
N° MFRSAFS 526
Prix4,916.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577194
N° MFRSAFS 526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,916.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 526 X 4-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.7500 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 117 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • CUP_NON
    7316576671371
  • Poids
    134.48 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues