SFS526-1
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577195
N° MFRSFS526-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577195
N° MFRSFS526-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFS526-1 BLOC-COUSSIN 4 BH FXOP

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.5625 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22222 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.6250 po à 16.0000 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533031989
  • Poids
    137 lb
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif