SAFS 526

Timken
SAFS 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577196
N° MFRSAFS 526
Prix4,779.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SAFS 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577196
N° MFRSAFS 526
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
Prix4,779.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 526 X 4-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.3125 po, 4.3750 po, 4.4375 po, 4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Hauteur totale
    11.5625 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Anneaux à triple joint en aluminium LER 117
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226K
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • CUP_NON
    087796038769
  • Poids
    111 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues