Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577205
N° MFRSAFS 528 X 4-15/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 528 X 4-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Hauteur totale
    11.7500 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22228 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po à 17.1250 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939019363
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif