Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.3125 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Longueur totale21.2500 po
- Hauteur totale12.5000 po
- Largeur totale8.3750 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22222 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre17.0000 po à 18.2500 po
- Taille du boulon1 po
- Numéro CUP du fabricant737533032108
- Poids189 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons