Motion
SAFS 532 X 5-7/16
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577226
N° MFRSAFS 532 X 5-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577226
N° MFRSAFS 532 X 5-7/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 532 X 5-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.3125 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 po à 19.2500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939013160
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif