Motion
SAFS 532

SKF
SAFS 532

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577227
N° MFRSAFS 532
Prix17,170.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 532

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577227
N° MFRSAFS 532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17,170.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 532 X 5-7/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    13.4375 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 130 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • CUP_NON
    7316576671418
  • Poids
    203.38 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues