Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible5.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.0625 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Longueur totale24.7500 po
- Hauteur totale14.1875 po
- Largeur totale9.6250 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22234 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre19.3750 po à 21.6250 po
- Taille du boulon1 po
- Numéro CUP du fabricant662939023695
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons