SAFS 534

SKF
SAFS 534

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577238
N° MFRSAFS 534
Price$12,390.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 534

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577238
N° MFRSAFS 534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12,390.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 534 X 5-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    23.7500 po
  • Hauteur totale
    14.4375 po
  • Largeur totale
    9.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 140 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22234/CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 po
  • CUP_NON
    7316576671425
  • Poids
    243.6 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif