Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible6.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.8750 po
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Longueur totale28.0000 po
- Hauteur totale15.6875 po
- Largeur totale10.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22222 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre21.6250 po à 24.3750 po
- Taille du boulon1-1/4 po
- Numéro CUP du fabricant737533032313
- Poids375 lb
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons