SAFS 544 X 8
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577288
N° MFRSAFS 544 X 8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577288
N° MFRSAFS 544 X 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 544 X 8 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    8.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    18.6250 po
  • Largeur totale
    11.8750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    24.7500 po à 27.8750 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939023699
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif