SAFS 218-11

SKF
SAFS 218-11

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577303
N° MFRSAFS 218-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 218-11

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, acier
N° D’ARTICLE MI00577303
N° MFRSAFS 218-11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 218-11 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Hauteur totale
    7.5625 po
  • Largeur totale
    8.3750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22218 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A27 Grade 65-35
  • CUP_NON
    7316576670671
  • Poids
    48.1 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif