SAFS 220-11

SKF
SAFS 220-11

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577307
N° MFRSAFS 220-11
Prix2,808.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 220-11

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, acier moulé
N° D’ARTICLE MI00577307
N° MFRSAFS 220-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,808.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 220-11 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Hauteur totale
    8.4688 po
  • Largeur totale
    8.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22220 E
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Normes respectées
    ASTM A27 Grade 65-35
  • CUP_NON
    7316576670695
  • Poids
    59.7 lb
  • Série
    SAFS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues