Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible8.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.8750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale27.6250 po
- Hauteur totale16.2500 po
- Largeur totale10.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22238 CC/W33
- Longueur du boulon du centre au centre21.5000 po à 23.5000 po
- Taille du boulon1-3/8 po
- Numéro CUP du fabricant662939015210
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons