SDAF 324
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577410
N° MFRSDAF 324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577410
N° MFRSDAF 324
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SDAF 324 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    21.2500 po
  • Hauteur totale
    12.8125 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22324 CC/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.0000 po à 18.2500 po
  • Taille du boulon
    1-1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939015222
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif