Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible4.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale18.3750 po
- Hauteur totale11.8750 po
- Largeur totale8.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22226 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre14.6250 po à 16.0000 po
- Taille du boulon1 po
- Numéro CUP du fabricant662939015238
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons