SDAF 544 X 7-15/16
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577498
N° MFRSDAF 544 X 7-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, construction de bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577498
N° MFRSDAF 544 X 7-15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SDAF 544 X 7-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    32.0000 po
  • Hauteur totale
    19.2500 po
  • Largeur totale
    11.8750 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244 CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    25.6250 po à 27.8750 po
  • Taille du boulon
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662939015246
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif