Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible2.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale15.2500 po
- Hauteur totale8.9375 po
- Largeur totale6.7500 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22317 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre11.6250 po à 13.1250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Numéro CUP du fabricant662939012753
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons